Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ M06 STAHL, DIN923


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0704.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0704.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m6
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8. Bestellbeispiel: K0704.08 Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben K0703.
Weitere Informationen:
D3:
8
D2:
13
RoHS:
true
B:
9
L:
10 +0,15/+0,07
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
K:
3,1
D1=GEWINDE:
M6
Weitere Suchbegriffe: din 923
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,58*
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,79*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,90*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.