Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923, D1=M06, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0704.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0704.06
EAN/GTIN:
     4059245150083
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m6
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8. Bestellbeispiel: K0704.08 Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben K0703.
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
9
L:
10 +0,15/+0,07
D1=Gewinde:
M6
D3:
8
D2:
13
K:
3,1
Gewicht in kg (ERP):
0.0081
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Schlitz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Flachkopfschraube
Befestigungsart:
Schlitz
DIN:
DIN 923
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
5.8
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 923
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,58*
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,79*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,90*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.