Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13830-623547000 Herst.-Nr.: 623547000 EAN/GTIN: 4007430151414 |
| |
|
| | |
| Ø 30 x 1,2 x 20 mm Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierring |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 6,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,28* | € 6,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,30* | € 6,26* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 6,30* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,67* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|