Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal mit Rollenbahnen AR 2200 x 1300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bereitstellregal mit Rollenbahnen AR 2200 x 1300 x
Bereitstellregal mit Rollenbahnen AR 2200 x 1300 x
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20091081
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212238228
EAN/GTIN:
     4026212238228
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Bereitstellregal META MINI-RACK Anbaufeld, Höhe: 2200mm, Länge: 1300mm, Tiefe: 1300mm, Ebenen: 4, je Ebene 8 Rollenbahnen, Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
71,713 kg
Höhe:
2200 mm
Länge:
1300 mm
Tiefe:
1300 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1200 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,39*
€ 732,88*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,96*
€ 737,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,69*
€ 773,12*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,43*
€ 849,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,48*
€ 853,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,31*
€ 1.010,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,13*
€ 1.009,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,96*
€ 985,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,73*
€ 954,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,43*
€ 902,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.