Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Durchlaufregal AF, einseitig, mit Rollenbahnen 105228-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105228-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20091081
EAN/GTIN:
     4026212238228
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
META Durchlaufregal AF, einseitig, mit Rollenbahnen Sie setzen bei der Bereitstellung von Waren und Arbeitsmaterialien auf das leicht zugängliche Durchlaufregal von META? Dann haben Sie mit dem Anbaufeld aus unserem Zubehör-Sortiment die Möglichkeit, Ihr Regalsystem modular zu erweitern. Leicht zu montierendes Regal-Stecksystem Einfache Erweiterung des Durchlaufregal-Grundfelds Große Flexibilität durch höhenverstellbare Regalebenen Zinkbeschichtete Oberfläche schützt gegen Korrosion Nennhöhe = 2200 mm Nennbreite = 1300 mm Nenntiefe = 1300 mm Außenmaß Höhe = 2200 mm Außenmaß Breite = 1351 mm Außenmaß Tiefe = 1300 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 200 kg Feldlast max. = 1200 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Montage = Schraubmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2200 mm
Außenmaß Breite:
1351 mm
Außenmaß Tiefe:
1300 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
1300 mm
Nennhöhe:
2200 mm
Nenntiefe:
1300 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Fachlast max.:
200 kg
Feldlast max.:
1200 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
71.735000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,08*
€ 729,16*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,95*
€ 734,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,77*
€ 769,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,54*
€ 844,96*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,36*
€ 848,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,03*
€ 873,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,34*
€ 856,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,44*
€ 841,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,95*
€ 769,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.