Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrästes Feilblatt 296 300 Z2


Menge:  Box  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Application Pic 1
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     1498-14822-13201302
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13201302
EAN/GTIN:
     4007220015841
Suchbegriffe:
Gefräste Feile
Gefräste Feilen
Riefenfeile
gefräste feile 300mm flach
Rechteckige Feile mit zwei Bohrungen zur Aufnahme auf den Feilenhalter, auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher.
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: gefräste feile, pferd gefräste feile, Gefrästes
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 24,12*
€ 30,29*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 30,37*
6 Tage
371
5
pro Box
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 30,38*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,35*
€ 30,96*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 26,13*
€ 32,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 26,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
13203300
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.