Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe BW 20025-32 AN 24 UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Zubehördarstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-39008440
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39008440
EAN/GTIN:
     4007220610350
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
pferd schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifbockscheiben der Ausführung UNIVERSAL sind ideal für den universellen Einsatz im Werkstattbereich.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
200 mm
Gesamtbreite:
25 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 20025-32 AN 24 UNIVERSAL
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
1,913 kg
max. Drehzahl:
3350 1/s
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 5,00*
ab € 17,32*
€ 22,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 23,06*
7 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,08*
1
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 23,80*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,64*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.