Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe BW 17525-32 AW 80 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Product_Pic_10
Artikel-Nr.:
     1498-14822-39009700
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39009700
EAN/GTIN:
     4007220037836
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifbockscheiben der Ausführung HSS sind besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
175 mm
Gesamtbreite:
25 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 17525-32 AW 80 HSS
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
1,402 kg
max. Drehzahl:
3750 1/s
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 5,00*
ab € 12,99*
€ 18,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,63*
7 Tage
227
1
€ 5,49*
ab € 13,19*
€ 18,63*
1
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 19,30*
Lager 1498
256
1
€ 5,45*
ab € 14,13*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.