Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236190
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220094105
EAN/GTIN:
     4007220094105
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe 115mm
schruppscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten.
Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten.
Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen.

  • Ultimative Aggressivität und herausragende Standzeit durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie.
  • Einsparung von Arbeitskosten durch einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben.
  • Kräfteschonendes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Kornart:
Keramikkorn
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
115
Stärke:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, PFERD, E, 115x4,1x22,23, mm, CERAMIC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
219
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 4,79*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,83*
6 Tage
219
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,06*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,90*
€ 5,25*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,26*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 52,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.