Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfstab DSB 2005025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     1498-14822-68075025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68075025
EAN/GTIN:
     4007220168332
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
pferd diamantscheibe
Der Schärfstab dient zur Wiederherstellung der Schneidfähigkeit metallgebundener Diamanttrennscheiben (z. B. nach dem Trennen schmierender Werkstoffe).
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
50 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
DSB 2005025
Höhe:
25 mm
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
,304 kg
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Abrichtwerkzeug ohne Diamant (TYROLIT), Aufrauhstein (TYROLIT), Schärfstein (TYROLIT)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,17*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 14,21*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,33*
€ 14,61*
1
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.