Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie DSB 2005025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-68075025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68075025
EAN/GTIN:
     4007220168332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
pferd diamantscheibe
Der Schärfstab dient zur Wiederherstellung der Schneidfähigkeit metallgebundener Diamanttrennscheiben (z. B. nach dem Trennen schmierender Werkstoffe).
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
50 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Korngröße:
80
Höhe:
25 mm
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schärfstab 200x25 mm DSB zum Schärfen von Diamanttrennscheiben
EAN Stck.:
4007220168332
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
559 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.415 kg
Länge (VE):
215 mm
Breite (VE):
65 mm
Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schärfstab für Diamant-Trennscheiben
ECLASS 12.0:
21011322
ECLASS 13.0:
21011322
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011322
ECLASS 7.1:
21011322
ECLASS 8.1:
21011322
ECLASS 9.1:
21011322
ECLASS 10.1:
21011322
ECLASS 11.1:
21011322
Anwendungsempfehlungen:
Durch Abtrennen dünner Scheiben des Schärfstabs wird die Schneidfähigkeit der Scheibe sehr schnell wiederhergestellt.
AAO057:
Schärfstab DSB
AAO663:
4007220168332
AAO676:
68075025
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Abrichtwerkzeug, Schärfblock / Schärfstab
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
41
1
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,17*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 14,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,33*
€ 14,61*
1
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.