Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSB 2005025, Pferd Schärfstab DSB 2005025 CN 80 PUR 68075025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536511
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68075025
EAN/GTIN:
     4007220168332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
pferd diamantscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DSB 2005025, Schärfstab DSB 2005025 CN 80 PUR 68075025, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
415 GRAMM
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
80
Länge:
200 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
DSB 2005025
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.304 kg
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Abrichtwerkzeug ohne Diamant (TYROLIT), SCHÄRFSTAB, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,17*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 14,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,33*
€ 14,61*
1
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.