Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7127A1, B1000xT900xH840mm, 3xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank 7127A1, B1000xT900xH840mm, 3xSchublade-TA
Werkbank 7127A1, B1000xT900xH840mm, 3xSchublade-TA
Werkbank 7127A1, B1000xT900xH840mm, 3xSchublade-TA
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-7127A1-109B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7127A1-109B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7127|B1000 x T900x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B820 x T850 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|1 Unterbau-Container, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|3 x Schublade-Größe-L 3xH120 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
80 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
3
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,65*
€ 762,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,46*
€ 762,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,70*
€ 765,68*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,87*
€ 769,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,79*
€ 805,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,59*
€ 907,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,82*
€ 893,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,53*
€ 877,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,19*
€ 848,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,46*
€ 795,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,36*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,57*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,54*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,04*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,54*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,19*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,64*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,94*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,76*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.