Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039504, Werkbank Modell 7127 1000x900x840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-783088
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7127A1-109B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376189288
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039504, Werkbank Serie 7000, Tiefe 900 mm, 3 Schubladen Die Werkbänke haben die Tiefe 900 mm. , Ausführung: 3 Schubladen 3x120 mm , Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiterAuflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script® Griffleisten: mit integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Flächenlast: max. 1000 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1000x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03 7127A1-109B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 00039504, WERKBANK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,65*
€ 762,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,46*
€ 762,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,70*
€ 765,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,87*
€ 769,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,79*
€ 805,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,12*
€ 915,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,17*
€ 902,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,41*
€ 885,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,84*
€ 856,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,36*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,57*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,54*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,04*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,54*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,19*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,64*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,94*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,76*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.