Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM02, B2000xT800xH760-1080mm, F-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-625F80-20-KM02.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625F80-20-KM02.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 02)|B2000 x T800 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm.|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.|Systemunterbau, B1900 x T660 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Unterbau-Container Serie E, B440 x T600 x H175 mm.|1 x Schublade 1xH150 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Gewicht:
73 kg
Schubladeninnenmaße:
B390 x T560 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 547,28*
€ 636,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,10*
€ 636,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,43*
€ 638,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,33*
€ 757,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,10*
€ 651,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,16*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,76*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,93*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,67*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,54*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,12*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,42*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 99,34*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,56*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,64*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 599,67*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 737,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 900,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.