Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 mm (3/4 Zoll) Steckschlüsseleinsatz SW.34 mm L.64,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-05020034
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05020034
EAN/GTIN:
     4018754008971
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
· DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M · lang · AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis 36 mm, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
562 g
L (mm):
64,4 mm
Schlüsselweite [mm]:
34 mm
t2:
40 mm
Vierkantantrieb:
20 mm (3/4")
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 39,88*
1
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 40,09*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 40,10*
1
€ 4,80*
ab € 29,90*
€ 40,15*
Lager 1498
45
2
€ 5,45*
ab € 30,28*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.