Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05020034, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/4'' 56 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779283
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05020034
EAN/GTIN:
     4018754008971
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05020034, Steckschlüsseleinsatz 3/4'' 56 34, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
47 mm
d2:
40 mm
d3:
31 mm
Schlüsselweite [mm]:
34 mm
t1:
40 mm
t2:
64,4 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant, 05020034, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 39,88*
1
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 40,09*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 40,10*
1
€ 4,80*
ab € 29,90*
€ 40,15*
1 Tag
45
2
€ 5,45*
ab € 30,28*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.