Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 56 34 05020034 Sechskant Steckschlüsseleinsatz 34mm 3/4" (20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W643042
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05020034
EAN/GTIN:
     4018754008971
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
· DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M · lang · AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 36 mm, verchromt
Features:
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
lang
AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 36 mm, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 56 34, Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht:
562 g
Schlüsselweite (Metrisch):
34 mm
Abtrieb:
Sechskant
Antrieb:
3/4" (20 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant, Stahlwille, 56 34, Steckschlüsseleinsatz, Nuss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 39,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 40,09*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 40,10*
1
€ 4,80*
ab € 29,90*
€ 40,15*
1 Tag
45
2
€ 5,45*
ab € 30,28*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.