Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6,3 mm (1/4 Zoll) QR-Feinzahnknarre RSW.4.5 ° L.117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Pictogramm
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-11111030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11111030
EAN/GTIN:
     4018754282937
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
· 1/4\\\" 4kant · Ausführung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt · umschaltbar · 80 Zähne · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · mit Stahlgriff · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · DIN 3122/ISO 3315 · DBGM
Weitere Informationen:
Arbeitswinkel:
4,5 °
Anzahl Zähne:
80
Gewicht:
86 g
L (mm):
117 mm
Vierkantantrieb:
6,3 mm (1/4")
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 56,28*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 56,29*
1
€ 4,80*
ab € 42,60*
€ 56,37*
Lager 1498
54
1
€ 5,45*
ab € 42,82*
€ 56,49*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.