Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 415SG-QRN 11111030 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W630902
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11111030
EAN/GTIN:
     4018754282937
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
· 1/4" 4kant · Ausführung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt· umschaltbar · 80 Zähne · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · mit Stahlgriff · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · DIN 3122/ISO 3315 · DBGM
Features:
1/4" 4kant
Ausführung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
umschaltbar
80 Zähne
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
mit Stahlgriff
für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
DIN 3122/ISO 3315
DBGM
Lieferumfang:
1x Nr. 415SG-QRN, Feinzahnknarre
Weitere Informationen:
Gewicht:
86 g
Anzahl Zähne:
80
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Stahllegierung
DIN-Norm:
DIN 3122 + DIN ISO 3316
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 56,28*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 56,29*
1
€ 4,80*
ab € 42,60*
€ 56,37*
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 42,82*
€ 56,49*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.