Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre Außen-4kant 3/4 Zoll Wkz.Aufn.24,5x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-58250080
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250080
EAN/GTIN:
     4018754109616
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
· mit Durchsteckvierkant · 30 Zähne
Weitere Informationen:
Arbeitswinkel:
12 °
Anzahl Zähne:
30
Gewicht:
1930 g
S:
95 mm
Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant:
24,5x28 mm
Außenvierkant [zoll]:
3/4 "
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,18*
€ 325,01*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 280,47*
€ 325,02*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 280,99*
€ 325,38*
€ 4,80*
ab € 279,24*
€ 325,84*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 281,76*
€ 326,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.