Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kombinationszange L.180 mm Kopf verchromt Griffe tauchisol. isol.1000V AC/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65017180
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65017180
EAN/GTIN:
     4018754036240
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
· DIN ISO 5746 · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC, für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Gewicht:
279 g
L (mm):
180 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
tauchisol. isol.1000V AC/1000 V
Pianodraht (4):
1,8 mm
Harter Draht (3):
2 mm
Kabel (6) mm2:
16 mm²
Kabel (5):
12 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,98*
1
€ 4,80*
ab € 24,81*
€ 34,03*
Lager 1498
29
1
€ 5,45*
ab € 25,27*
€ 34,48*
2 Tage
29
2
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 37,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 38,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.