| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114112 Herst.-Nr.: 65017180 EAN/GTIN: 4018754036240 |
| |
|
| | |
| VDE-Kombinationszangen DIN ISO 5746, Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC, für harte Dauerbeanspruchung. Kopf , Griffe- Ausführung tauchisoliert - Länge 180 mm - Schneidwert harter Draht 2 mm - Schneidwert Pianodraht 1,8 mm - Schneidwert Kabel 16 mm2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | tauchisoliert | Länge: | 180 mm | Schneidwert harter Draht: | 2 mm | Schneidwert Pianodraht: | 1,8 mm | Schneidwert Kabel: | 16 mm2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,74* | € 33,24* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,95* | € 33,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,15* | € 33,83* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,29* | € 36,20* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,30* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|