Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 50x60mm STA roh 5mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200465
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     341541
EAN/GTIN:
     4004338341541
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Standardscharnier
Material: Stahl roh zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß a: 50mm· Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Materialstärke:
5 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, gah anschweißbänder, anschweißband, Anschweißbänder, Torband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 14,28*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 10,51*
€ 14,35*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 11,40*
€ 14,49*
2 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 14,87*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 11,61*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
341534
ab € 9,66*
Ähnlich
Alberts Deutschland
341572
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.