Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 50mm,Breite 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 50mm,Breite 120mm
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 50mm,Breite 120mm
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 50mm,Breite 120mm
Artikel-Nr.:
     709-341541
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341541
EAN/GTIN:
     4004338341541
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Standardscharnier
Scharnier, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Länge: 50 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 5,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.3 kg
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34154 1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 10,42*
€ 14,23*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,39*
€ 14,29*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 11,40*
€ 14,49*
2 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,75*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 12,24*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
341534
ab € 9,68*
Ähnlich
Alberts Deutschland
341572
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.