Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.100mm H.125mm STA weiß lack.Trgf.39kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200759
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348656
EAN/GTIN:
     4004338348656
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: weiß lackiert· Maß a: 125mm· Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
125 mm
Tragfähigkeit:
39 kg
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
180
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3263*
€ 0,4265*
3 Tage
60
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 1498
80
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3252*
€ 0,4452*
2 Tage
80
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,50*
1 Tag
56
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,36*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348687
ab € 0,68*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348694
ab € 1,09*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,39*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.