Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH VA F69 RWSK/OL rd Drückergrt.HOPPE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-3000203106
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
10721063
EAN/GTIN:
4012789507812
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Sertos®· Entfernung: 78mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris E138/353KH
für Türstärke:
40-45 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
RWSK/OL
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
46 mm
Länge:
165 mm
... >
Türbeschläge
>
Kurzschild-Drückergarnituren
>
Kurzschildgarnitur Paris E58 / E138/353KH HOPPE
Weitere Suchbegriffe:
Badtürgarnitur
,
WC-Riegel
,
WC-Rosette
,
WC-Türriegel
,
Drückergarnitur
,
Schmalrahmen-Drückergarnitur
,
Türdrückergarnitur
,
Zimmertür-Drückergarnitur
,
Bad-Kurzschild
,
Knopfkurzschild
,
Kurzschild
,
Zimmertür-Kurzschild
,
Zimmertürkurzschild
,
Griff-Rosettengarnitur
,
Griffrosetten-Garnitur
,
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
,
Wechselgarnitur
,
türdrücker vierkant 8mm
,
bad kurzschild
,
hoppe kurzschild
,
Drückergarnituren
,
Kurzschildbeschlag
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 57,45*
Lager 1690
19 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 44,42*
€ 57,88*
Lager 4BULW
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,59*
ab € 45,79*
€ 59,32*
Lager 1498
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,96*
€ 59,44*
Lager 7051
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,99*
ab € 45,85*
€ 59,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOPPE Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH, PZ abgerundet, Ed 286524-YY
k.A.
3000203105
ab € 30,66*
Ähnlich
Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH VA F69 OB rd Drückergrt.HOPPE
Hoppe
10721012
ab € 30,31*
Ähnlich
Kurzschildgarnitur Paris E58/353KH/138 VA F69 PZ rd Wechselgrt.HOPPE
Hoppe
10721590
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen