Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH VA F69 RWSK/OL rd Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203106
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721063
EAN/GTIN:
     4012789507812
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 78 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Sertos® · Entfernung: 78mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
RWSK/OL
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
46 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris E138/353KH
für Türstärke:
40-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 57,45*
Lager 1690
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 44,42*
€ 57,88*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,59*
ab € 45,79*
€ 59,32*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,96*
€ 59,44*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,99*
ab € 45,85*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000203105
ab € 30,66*
Ähnlich
Hoppe
10721012
ab € 30,31*
Ähnlich
Hoppe
10721590
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.