| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489146 Herst.-Nr.: S4910025 EAN/GTIN: 4016248740253 |
| |
|
| | |
| für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm, · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: flach Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Breite: | 24 mm | Länge: | 243 mm | Stulp: | käntig | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,93* | € 14,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,86* | € 14,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,71* | € 14,17* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,77* | € 15,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,40* | € 17,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|