Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiradschloss 230 L L.65 cm Seil-D.10mm Zahlenrollen 4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251331_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251331_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251331
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     230 65 L
EAN/GTIN:
     4003482072608
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
starkes Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen · Kombination selbst einstellbar · farbig sortiert (schwarz und silber)Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: beleuchtete Zahlen
Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Seil-Ø:
12 mm
Ausführung:
65 L
Anzahl Zahlenrollen:
4
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, fahrradschloss burgwächter zahlenschloss, kabelschloss, burgwächter kabelschloß, Fahrradschlösser, Zahlen-Seilschloss, Zahlen-Seilschlösser, Zweiradschloss, Zweiradschlösser
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 10,26*
Lager 1498
101
1
€ 5,45*
ab € 7,75*
€ 10,27*
1 Tag
101
8
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,62*
1 Tag
103
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 10,79*
3 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 8,25*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
1650 180 REFLEX
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.