Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 G silber EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256356
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
bestehend aus:Türschließer TS 1500obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene TürenGleitschienepassend für TS 1500 G · nur für Flügelbreiten bis 750 mm verwendbar · Montage auf der Band- oder Bandgegenseite · rechte und linke AnschlagtürenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 1500 G
bestehend aus:
TS 1500 EN 1, Gleitschiene
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 48,79*
€ 63,34*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 48,74*
€ 63,40*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,59*
€ 65,11*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 70,06*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 55,25*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,20*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,23*
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,13*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,19*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,44*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.