Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 3000256356 Türschließerset TS 1500 G silber EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 3000256356 Türschließerset TS 1500 G silber EN 1
GEZE 3000256356 Türschließerset TS 1500 G silber EN 1
GEZE 3000256356 Türschließerset TS 1500 G silber EN 1
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980493
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
TS-Set TS 1500 G silber EN 1 GEZE bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft st
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3000256356
Werksnummer:
3000256356
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 1
Produktart:
Türschließerset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 48,79*
€ 63,34*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 48,74*
€ 63,40*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 48,59*
€ 65,11*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 70,06*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 55,25*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,20*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,23*
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,13*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,19*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,44*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.