Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 G silber EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256356_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256356_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000256356-NW
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen Gleitschiene passend für TS 1500 G · nur für Flügelbreiten bis 750 mm verwendbar · Montage auf der Band- oder Bandgegenseite · rechte und linke Anschlagtüren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 1500 G
bestehend aus:
TS 1500 EN 1, Gleitschiene
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 48,66*
€ 63,29*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 49,10*
€ 63,35*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 48,82*
€ 64,98*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 69,98*
Lager 89Y5C
11
€ 8,90*
ab € 55,70*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,29*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,40*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,31*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,32*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,33*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.