Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ANPS 206650 60x60x50mm S.2mm ETA-06/106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257263
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS206650
EAN/GTIN:
     5701953362331
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
aus Lochblechen · eignen sich für Kreuz-, Balken- und Stützenanschlüssen · Stahl feuerverzinkt · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ANPS 206650
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
50 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
337
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4528*
€ 0,5836*
Lager 1498
450
150
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,47*
€ 0,61*
1 Tag
450
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,6121*
4 Tage
255
150
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,6143*
1 Tag
315
150
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,5137*
€ 0,6637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 1,06*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,3982*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.