Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ANPS 206650 60x60x50mm S.2mm ETA-06/106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257263
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS206650
EAN/GTIN:
     5701953362331
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
aus Lochblechen · eignen sich für Kreuz-, Balken- und Stützenanschlüssen · Stahl feuerverzinkt · Winkel 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ANPS 206650
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
50 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
337
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4528*
€ 0,5836*
1 Tag
450
150
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,47*
€ 0,61*
1 Tag
450
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,6121*
4 Tage
255
150
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,6143*
1 Tag
315
150
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,5137*
€ 0,6637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,5331*
€ 0,63439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4931*
€ 0,58679
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,4928*
€ 0,58643
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 87,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 1,06*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,3982*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.