Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ANPS206650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ANPS206650
SST Winkelverbinder ANPS206650
SST Winkelverbinder ANPS206650
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953362331
EAN/GTIN:
     5701953362331
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308095
Typ:
ANPS206650
B:
60 mm
A:
60 mm
C:
50 mm
T:
2,0 mm
VE:
150 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
ANPS206650
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, betonwinkel, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Befestigungstechnik, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
337
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4528*
€ 0,5636*
2 Tage
450
150
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,47*
€ 0,58*
2 Tage
450
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,5821*
Lager 7
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,5843*
2 Tage
315
150
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,5137*
€ 0,6337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,5843*
€ 0,69532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5543*
€ 0,65962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5343*
€ 0,63582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4743*
€ 0,56442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 87,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,048*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,8975*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 1,06*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,3982*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.