| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000257337 Herst.-Nr.: BSNN80/120 EAN/GTIN: 3523140618203 |
| |
|
| | |
| mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm Weitere Informationen: | | Modellbezeichnung: | BSN80/120 | Modell: | BSN80/120-B | Marke: | SIMPSON STRONG TIE | Schenkellänge: | 120 mm | Schenkelbreite: | 80 mm | Stärke: | 2 mm | Material: | Stahl | Breite: | 80 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Ausführung: | nach außen gebogene Schenkel | Höhe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,23* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,28* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,8619* | € 1,2827* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,3084* | € 1,9313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|