Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE BSNN80/120 Balkenschuh BSN80/120 2mm STA TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE BSNN80/120 Balkenschuh BSN80/120 2mm STA TZN
SIMPSON STRONG TIE BSNN80/120 Balkenschuh BSN80/120 2mm STA TZN
SIMPSON STRONG TIE BSNN80/120 Balkenschuh BSN80/120 2mm STA TZN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245582
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN80/120
EAN/GTIN:
     3523140618203
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSN80/120 2mm STA TZN mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
BSNN80/120
Werksnummer:
3000257337
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,25*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,28*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 0,8619*
€ 1,2827*
11 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,35*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 1,3213*
€ 2,0002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0002*
€ 2,38024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,9707*
€ 2,34513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9413*
€ 2,31015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8213*
€ 2,16735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7013*
€ 2,02455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6113*
€ 1,91745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5613*
€ 1,85795
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3213*
€ 1,57235
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.