| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186318 Herst.-Nr.: BSNN80/120 EAN/GTIN: 3523140618203 |
| |
|
| | |
| mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm Weitere Informationen: | | Modellbezeichnung: | BSN80/120 | Schenkellänge: | 120 mm | Schenkelbreite: | 80 mm | Stärke: | 2 mm | Material: | Stahl | Breite: | 80 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Ausführung: | nach außen gebogene Schenkel | Höhe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balkenwinkel, Stahlschuh, Balkenschuhe, 3000257337 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,8619* | € 1,2827* | | | | Lager 4757 | | | | 40 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,35* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,3213* | € 2,0002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|