Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.30mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000265373
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00007-02
EAN/GTIN:
     4005800017872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · geeignet für dauerhafte Anwendungen · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,13 mm · Klebkraft: 1,8 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 250 %Weitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,13mm· Temperaturbereich: bis +105°C· Reißkraft: 30N/cm· Material: Weich-PVC· Modell: 4163· Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Länge:
33 m
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa elektroisolierband schwarz, elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Klebebänder, Reparaturband, Tesa, Tesa 4163, Tesaflex
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 9,57*
Lager 1498
190
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,73*
€ 11,59*
3 Tage
131
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 11,65*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,91*
€ 11,83*
6 Tage
190
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04163-00006-07
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.