Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.30mm
Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.30mm
Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.30mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246108
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00007-02
EAN/GTIN:
     4005800017872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
Isolierband tesaflex® 4163 schwarz L.33m B.30mm Rl.TESA spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · geeignet für dauerhafte Anwendungen · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,13 mm · Klebkraft: 1,8 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 250 % Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,13mm · Temperaturbereich: bis +105°C · Reißkraft: 30N/cm · Material: Weich-PVC · Modell: 4163 · Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
27149102
HerstellerNr:
04163-00007-02
Werksnummer:
3000265373
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,176000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Isolierband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 9,57*
2 Tage
190
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,73*
€ 11,59*
4 Tage
131
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 11,65*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,91*
€ 11,83*
Lager 1955
190
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04163-00006-07
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.