Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.48 B.18 S.2mm STA blau verz.gekr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272347
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000009018Z
EAN/GTIN:
     4003984160100
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
vormann gegenhaken
schließhaken
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Länge:
48 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1622*
€ 0,213*
26 Tage
nicht lagernd
350
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1629*
€ 0,2133*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1625*
€ 0,2225*
6 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1953*
€ 0,271*
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2021*
€ 0,2752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000008018Z
ab € 0,1648*
Ähnlich
August Vormann
000008025Z
ab € 0,26*
Ähnlich
August Vormann
000009025Z
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.