Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.40 x 40mm B.15mm S.2mm VA Vormann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 10180040 Stuhlwinkel Länge 40 x 40 mm Breite 15 mm Stärke 2 mm Edelstahl
VORMANN 10180040 Stuhlwinkel Länge 40 x 40 mm Breite 15 mm Stärke 2 mm Edelstahl
VORMANN 10180040 Stuhlwinkel Länge 40 x 40 mm Breite 15 mm Stärke 2 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-3000272467
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010180040
EAN/GTIN:
     4003984912594
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Edelstahl · Löcher innen versenkt
Weitere Informationen:
Länge:
40 x 40 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Möbelwinkel, Verbindungsbeschlag, Winkel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 12,34*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 9,20*
€ 12,98*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 18,10*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 14,365*
€ 19,895*
1 Tag
5
1
€ 7,99*
ab € 14,97*
€ 20,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180050
ab € 14,18*
Ähnlich
August Vormann
010180060
ab € 21,81*
Ähnlich
August Vormann
010180080
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.