Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.60 x 60mm B.18mm S.2mm VA Vormann


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl
VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl
VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-3000272469
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010180060
EAN/GTIN:
     4003984912617
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Edelstahl · Löcher innen versenkt
Weitere Informationen:
Länge:
60 x 60 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Möbelwinkel, Verbindungsbeschlag, Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 29,495*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,81*
€ 29,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,315*
€ 42,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 35,06*
€ 46,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 35,29*
€ 47,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180040
ab € 9,20*
Ähnlich
August Vormann
010180050
ab € 14,18*
Ähnlich
August Vormann
010180080
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.