Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.40 x 40mm B.15mm S.2mm VA Vormann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000272467-NW
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010180040
EAN/GTIN:
     4003984912594
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Edelstahl · Löcher innen versenkt
Weitere Informationen:
Länge:
40 x 40 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Möbelwinkel, Verbindungsbeschlag, Winkel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 12,435*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,275*
€ 13,125*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 18,13*
Lager 89Y5C
19
1
€ 8,90*
ab € 14,425*
€ 19,925*
1 Tag
19
1
€ 7,99*
ab € 14,93*
€ 20,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,925*
€ 23,71075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,495*
€ 23,19905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,895*
€ 22,48505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,895*
€ 21,29505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,255*
€ 20,53345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,425*
€ 17,16575
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180050
ab € 14,28*
Ähnlich
August Vormann
010180060
ab € 21,77*
Ähnlich
August Vormann
010180080
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.