Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl
VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl
VORMANN 10180060 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246875
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10180060
EAN/GTIN:
     4003984912617
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Stuhlwinkel L.60 x 60mm B.18mm S.2mm VA Vormann Edelstahl · Löcher innen versenkt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Löcher: 4
Weitere Informationen:
eClassID:
22360601
HerstellerNr:
10180060
Werksnummer:
3000272469
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 18 mm Stärke 2 mm
Produktart:
Stuhlwinkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 29,495*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,81*
€ 29,71*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,315*
€ 42,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 35,06*
€ 46,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 35,29*
€ 47,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,685*
€ 48,41515
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,515*
€ 44,64285
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,625*
€ 43,58375
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,205*
€ 41,89395
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,315*
€ 36,07485
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,6063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180040
ab € 9,20*
Ähnlich
August Vormann
010180050
ab € 14,18*
Ähnlich
August Vormann
010180080
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.