Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox Key Box H255xB200xT75mm weiß Stahlbl.Anz.Hak.24 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-3000291953
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB24W
EAN/GTIN:
     4003482282601
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender NummerierungWeitere technische Eigenschaften:· Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Haken:
24
Breite:
200 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, burgwächter schlüsselbox mit 24 haken, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselbords, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 34,69*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 26,81*
€ 34,71*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 35,35*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 37,33*
2 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 30,29*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,88*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,36*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 154,85*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,49*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,84*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,28*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 274,4106*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,75*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 390,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 22,88*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,25*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 60,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.