Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox Key Box H255xB200xT75mm weiß Stahlbl.Anz.Hak.24 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000291953
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28260
EAN/GTIN:
     4003482282601
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung Weitere technische Eigenschaften: · Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Haken:
24
Breite:
200 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, burgwächter schlüsselbox mit 24 haken, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselbords, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,48*
€ 34,69*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 26,78*
€ 34,70*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 27,30*
€ 35,37*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 37,37*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 30,22*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,68*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,11*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 154,88*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,87*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,90*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,83*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 273,4306*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,62*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 390,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 22,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 24 S
ab € 26,44*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/ 48 R
ab € 61,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.