Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.200kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3900275602
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS400.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076214
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 115mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
85 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle ø 125mm 200kg polyurethan, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 25,55*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 30,89*
1
€ 4,90*
ab € 22,79*
€ 31,05*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 24,08*
€ 31,78*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 26,07*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,68*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,52*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,79*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,34*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,17*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,40*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,82*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,15*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.