Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobenständer B.1000mm H.1700mm T.430mm alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Gaderobenständer Montana, alusilber
Wand-Gaderobenständer Montana, alusilber
Wand-Gaderobenständer Montana, alusilber
Artikel-Nr.:
     1498-3900284194
Herst.-Nr.:
     32655314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
B 1000 x T 430 x H 1700 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: alusilber/schwarz· Kleiderbügel: ohne· Tiefe: 430mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1700 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 343,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,27*
€ 345,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,20*
€ 347,10*
€ 5,50*
ab € 289,06*
€ 352,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,37*
€ 356,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6557
ab € 33,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 14,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 220,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6558
ab € 31,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39672715
ab € 18,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.